CHF 12.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6206 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 20.3 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.475 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.205 kg |
Gewicht | 0.45 lb |
da_min | 35.6 mm |
da_max | 37.3 mm |
B | 16 mm |
D | 62 mm |
d | 30 mm |
D2 | 54.06 mm |
d2 | 37.3 mm |
Da_max | 56.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |