Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6206-2RS1K

  • ERIKS:23758355
  • Hersteller:6206-2RS1K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager gehört zur 6206er Serie und verfügt über eine 2RS1-Dichtung. Mit einem Nettogewicht von 0,4365 lb eignet es sich für Anwendungen, die eine zuverlässige Kugellagerleistung erfordern. Das Produkt wird von SKF geliefert, einem Hersteller mit globaler Präsenz. Der CO2-Fußabdruck für ein Neuprodukt beträgt 1,571 lb CO2e.

Funktionen
  • 2RS1-Dichtungen helfen, Verunreinigungen zu verhindern und verlängern die Lebensdauer von Lagern
  • Die Rillenkonstruktion unterstützt sowohl radiale als auch begrenzte axiale Lasten effizient
  • Geliefert von SKF, wodurch eine gleichbleibende Produktqualität und Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird
  • Indikativer CO2-Fußabdruckwert unterstützt Nachhaltigkeitsberichterstattung und Compliance
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geschlossene Rillenkugellager benötigen
  • Ideal für Förderanlagen, die geringen Wartungsaufwand und zuverlässigen Betrieb erfordern
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die robuste und gut abgedichtete Lager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.198 kg
Gewicht
0.44 lb