Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6206-2RS1/W64

  • ERIKS:23758354
  • Hersteller:6206-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über ein robustes, vielseitiges Design, das für verschiedene Rotationsanwendungen geeignet ist. Die geringe Reibung und optimierte Konstruktion ermöglichen einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit reduziertem Geräusch- und Vibrationsniveau. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und unterstützt so eine zuverlässige und effiziente Systemleistung. Dichtungen auf beiden Seiten und Festschmierstoff reduzieren den Wartungsaufwand. Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet eine langfristige Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtung auf beiden Seiten verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und sorgt für eine längere Lebensdauer der Lager
  • Festölschmierung minimiert Wartungsintervalle und erhöht die Betriebssicherheit
  • Blechkäfig hält den Kugelabstand präzise ein und verbessert die Rotationsstabilität
  • Hohe Grenzdrehzahl gewährleistet die Eignung für anspruchsvolle Hochgeschwindigkeitsmaschinenanwendungen
  • Wälzlagerstahl bietet eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit HLK-Ventilatoren, die mit erhöhten Geschwindigkeiten betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Solid Oil
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Grenzdrehzahl
5200 rpm
Gewicht
0.2 kg
Gewicht
0.44 lb