Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6206-2RS1/GJN

  • ERIKS:11911350
  • Hersteller:6206-2RS1/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt beidseitig über integrierte Kontaktabdichtungen, die eine effektive Schmierstoffhaltung und das Ausschließen von Verunreinigungen gewährleisten. Das robuste und vielseitige Design nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Geringe Reibung und optimierte Geometrie ermöglichen hohe Drehzahlen bei reduziertem Geräusch- und Vibrationsniveau. Das Lager ist wartungsarm und lässt sich in einer Vielzahl von Anwendungen einfach montieren.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält Verunreinigungen fern und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und verringert den Energieverlust
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, um die betriebliche Flexibilität zu erhöhen
  • Robuster Blechkäfig erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Fettschmierung gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei reduziertem Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die zuverlässige
  • leiser Betrieb
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Produktionsumgebungen
  • Kompatibel mit HLK-Ventilatoreinheiten, die eine hohe Drehzahl erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.2 kg
Gewicht
0.44 lb