Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6206-2RS1/C4

  • ERIKS:23758353
  • Hersteller:6206-2RS1/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen, die hohe Drehzahlen bei geringer Reibung und niedrigem Geräuschpegel ermöglichen. Es nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und bietet eine einfache, robuste Konstruktion. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist werkseitig mit Fett geschmiert, wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Optimiertes Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei gleichzeitiger Reduzierung von Reibung und Vibrationen
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und bietet dadurch erhöhte Anwendungsflexibilität
  • Vorgeschmiert mit Fett, um den Wartungsaufwand zu verringern und den Dauerbetrieb zu unterstützen
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Festigkeit für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und eine hohe Drehzahl erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit variablen Lastrichtungen und Geschwindigkeiten
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.2 kg
Gewicht
0.44 lb