






CHF 11.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6206 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 20.3 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.2 kg |
Gewicht | 0.44 lb |