Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6206-2RS1/C2

  • ERIKS:23758350
  • Hersteller:6206-2RS1/C2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Kontaktabdichtung und einen robusten Blechkäfig. Es sorgt für geringe Reibung und minimierte Vibrationen, wodurch hohe Drehzahlen ermöglicht werden. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ist einfach zu montieren. Seine Konstruktion trägt dazu bei, Schmierstoff zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten, was eine längere Betriebsdauer unterstützt.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Das Blechkäfig-Design gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter unterschiedlichen mechanischen Belastungen
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen für anspruchsvolle Anwendungen
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, um vielseitige Systemanforderungen zu unterstützen
  • Vorgefüllt mit Fettschmierung reduziert laufende Wartungseinsätze
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und hochdrehzahligen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Materialflusssystemen mit häufigen Start-Stopp-Zyklen
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die in rauen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.2 kg
Gewicht
0.44 lb
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm