Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2Z/C4

  • ERIKS:23758330
  • Hersteller:6205-2Z/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Abdeckungen für verbesserten Schutz. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit Fett geschmiert, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Seine robuste und vielseitige Bauweise ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen verhindern das Austreten von Schmierstoff und das Eindringen von Verunreinigungen, um die Lebensdauer der Lager zu verlängern.
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen zur Unterstützung schnell laufender Anlagen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf, um die betriebliche Flexibilität zu erhöhen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit unter rauen Bedingungen
  • Fettschmierung verringert Wartungsintervalle und minimiert das Ausfallrisiko
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren für einen reibungslosen
  • effizienter Betrieb
  • Ideal für Förderanlagen, die hohe Geschwindigkeit erfordern
  • wartungsarme Lager
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die mäßiger Verschmutzung ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.131 kg
Gewicht
0.29 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
Alternativen

CHF 8.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026