CHF 8.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6205 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 14.8 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.131 kg |
Gewicht | 0.29 lb |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 25 mm |