Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23758328
  • Hersteller:6205-2Z/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager vereint eine robuste Konstruktion mit reibungsarmer Leistung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht hohe Drehzahlen bei minimaler Vibration. Die integrierten Dichtscheiben halten das Schmiermittel zurück und schützen vor Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Die einreihige Ausführung erlaubt eine vielseitige Montage und erfordert nur geringen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer von Lagern erhöht wird
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verringert den Energieverlust im Betrieb.
  • Einreihige Bauweise nimmt radiale und axiale Belastungen auf und erhöht so die Anwendungsvielfalt
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Führung der Wälzkörper und gewährleistet eine zuverlässige Leistung
  • Wälzlagerstahl bietet Festigkeit und Langlebigkeit und minimiert Ausfallzeiten durch Verschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren mit Anforderungen an hohe Drehzahlen und geringe Geräuschentwicklung
  • Verwendet mit Industriegetrieben, die eine robuste Lastaufnahme und Zuverlässigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.131 kg
Gewicht
0.29 lb