Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2Z/C3HT

  • ERIKS:24002467
  • Hersteller:6205-2Z/C3HT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager hat einen Innendurchmesser von 25 mm und einen Außendurchmesser von 52 mm. Es ist mit Dichtungen oder Abdeckungen zum Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Das Lager trägt eine dynamische Last von bis zu 14,8 kN. Die Grenzdrehzahl beträgt 14.000 Umdrehungen pro Minute. Die Breite von 15 mm erleichtert die Integration in verschiedene industrielle Baugruppen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abdeckungen bieten einen verbesserten Schutz vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Eine Grenzdrehzahl von 14.000 U/min ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Rotationsanwendungen
  • Die dynamische Tragzahl von 14,8 kN ermöglicht den Einsatz unter mittleren bis hohen Lastbedingungen
  • Standardisierte 25-mm-Bohrung und 52-mm-Außendurchmesser gewährleisten vielseitige Einbaumöglichkeiten
  • 15 mm Breite sorgt für Kompaktheit bei beengten Einbauverhältnissen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen, die zuverlässige Rollelemente benötigen
  • Ideal für Pumpenbaugruppen in industriellen Fertigungslinien
  • Kompatibel mit Elektromotoren in Automatisierungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
HT
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.131 kg
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm