Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758326
  • Hersteller:6205-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Abdeckungen für verbesserten Schutz. Es ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt radiale sowie axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die robuste Bauweise und die C3-Lagerluft ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb bei reduziertem Wartungsaufwand. Das Lagerstahlmaterial gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen auf beiden Seiten halten Verunreinigungen fern und verlängern die Lebensdauer
  • C3-Innenspiel ermöglicht höhere Betriebsdrehzahlen und verringert das Risiko von Ausfallzeiten
  • Das reibungsarme Design senkt den Energieverbrauch und unterstützt einen effizienten Maschinenbetrieb.
  • Die Lagerstahlkonstruktion hält anspruchsvollen Belastungen stand und gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und spart Zeit für Bediener
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in automatisierten Fertigungslinien
  • Ideal für Förderanlagen, die eine gleichbleibend hohe Geschwindigkeit erfordern
  • Kompatibel mit kompakten Getrieben in Prozessmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.131 kg
Gewicht
0.29 lb