Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2Z/C3

  • ERIKS:23758325
  • Hersteller:6205-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für Hochgeschwindigkeitsbetrieb und geringe Reibung ausgelegt. Die abgeschirmte einreihige Ausführung nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Die robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte abgeschirmte Dichtung hält die Schmierung zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verringert den Energieverlust während des Betriebs.
  • Einreihige Bauweise unterstützt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen für vielseitigen Einsatz
  • Blechkäfig sorgt für stabile Kugelführung und Langlebigkeit in Daueranwendungen
  • C3-Lagerluft ermöglicht thermische Ausdehnung und sorgt für einen reibungslosen Betrieb unter wechselnden Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibration und einen leisen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industriepumpen, die einem mittleren Kontaminationsrisiko ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.60inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.131 kg
Gewicht
0.29 lb
Alternativen

CHF 8.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.49inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026