Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:13254347
  • Hersteller:6205-2RSLTN9/C3VT162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist unter der Bezeichnung 6205-2RSLTN9/C3VT162 bekannt und wird von SKF geliefert. Das Produkt hat ein Nettogewicht von 0,124 kg und verfügt über eine 2RSL-Dichtungsanordnung. Das Design ist für Wälzanwendungen geeignet, bei denen Rillenkugellager erforderlich sind. Der indikative CO2-Fußabdruck dieses Produkts beträgt 0,45 kg CO2e.

Funktionen
  • 2RSL-Dichtungen helfen, das Eindringen von Verunreinigungen zu verringern und verlängern so die Lebensdauer von Komponenten
  • Das Tiefrillendesign unterstützt radiale und axiale Belastungen für vielseitige Leistung
  • Das moderate Produktgewicht von 0,124 kg ermöglicht eine einfache Handhabung und Installation
  • Indikative CO2-Fußabdruckdaten unterstützen Nachhaltigkeitsziele im Einkauf
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen, die reibungsarme Rollelemente benötigen
  • Ideal für Elektromotoren, die zuverlässige Kugellager benötigen
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren im Dauerbetrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
VT162
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.124 kg
Gewicht
0.27 lb