Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2RSL

  • ERIKS:23758320
  • Hersteller:6205-2RSL
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion mit integrierten, reibungsarmen Dichtungen auf beiden Seiten. Es wird aus Wälzlagerstahl gefertigt und ist für eine optimierte Leistung mit Fett geschmiert. Das Lager kann sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen und ermöglicht hohe Drehzahlen. Das Design gewährleistet einen reduzierten Wartungsaufwand und eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird.
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und optimiert die Betriebseffizienz
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Anwendungen
  • Fettschmierung ermöglicht eine vereinfachte Installation ohne häufiges Nachschmieren
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Präzisions-Elektromotoren, die eine hohe Drehzahl erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Materialflusssystemen, die Staub ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die unter variablen Lastbedingungen arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.335 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.129 kg
Gewicht
0.28 lb
da_min
30.6 mm
da_max
31.5 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
D2
46.21 mm
d2
31.3 mm
Da_max
46.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm