Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2RSHK

  • ERIKS:23758317
  • Hersteller:6205-2RSHK
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine kegelbohrige Ausführung und beidseitige Dichtungen. Es trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten und ist für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung optimiert. Die integrierte Kontaktabdichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus. Die Montage wird durch Spann- oder Abziehhülsen vereinfacht, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird.

Funktionen
  • Die Kegelbohrung ermöglicht eine einfache Montage mit Spann- oder Abziehhülsen und reduziert so Ausfallzeiten.
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten maximieren den Schmierstoffrückhalt und verlängern die Lebensdauer
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung und gewährleistet einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine hohe Haltbarkeit und unterstützt anspruchsvolle Lastbedingungen
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und erhöht die Betriebseffizienz
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für präzise und gleichmäßige Drehbewegungen verwendet
  • Ideal für Industriegetriebe mit minimalem Wartungsbedarf
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die bei hohen Drehzahlen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.126 kg
Gewicht
0.28 lb