Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2RSH/W64F

  • ERIKS:13197880
  • Hersteller:6205-2RSH/W64F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für einen zuverlässigen Betrieb in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung ausgelegt. Es besteht aus Edelstahl und verfügt über Festschmierstoff und eine robuste Abdichtung für nicht-korrosive Umgebungen. Das Lager trägt Lasten bis zu 14,8 kN bei einer Grenzdrehzahl von 8500 U/min. Die Abmessungen betragen 25 mm Innendurchmesser, 52 mm Außendurchmesser und 15 mm Breite. Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, die eine erhöhte Beständigkeit gegen Verunreinigungen erfordern.

Funktionen
  • Festschmierstoffschmierung minimiert den Wartungsaufwand und verlängert die Betriebsdauer
  • Edelstahlkonstruktion widersteht Korrosion in anspruchsvollen Produktionsumgebungen
  • Die Dichtungskonstruktion schützt vor dem Eindringen von Verunreinigungen, um die Zuverlässigkeit des Lagers zu gewährleisten
  • Hohe Tragfähigkeit von 14,8 kN erfüllt anspruchsvolle betriebliche Anforderungen
  • Begrenzte Drehzahl von 8500 U/min ermöglicht den Einsatz in schnell laufenden Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
  • Ideal für nicht-korrosive Umgebungen, die häufige Reinigungen erfordern
  • Kompatibel mit Verpackungsanlagen für hygienische Abläufe
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm