Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2RSH/W64

  • ERIKS:23758315
  • Hersteller:6205-2RSH/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design, das für geringe Reibung und Vibration optimiert ist. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und arbeitet zuverlässig bei hohen Drehzahlen. Der Käfig aus Blech und die Lagerstahlkonstruktion sorgen für Robustheit und Langlebigkeit. Mit beidseitigen Dichtungen und Festschmierstoff erfordert es nur minimalen Wartungsaufwand und gewährleistet eine zuverlässige Leistung.

Funktionen
  • Blechkäfig sorgt für Langlebigkeit und einen stabilen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Hochgeschwindigkeitsfähigkeit ermöglicht einen effizienten Betrieb in dynamischen Industrieanwendungen
  • Die beidseitige Abdichtung mit Festöl verringert Verunreinigungen und den Wartungsaufwand
  • Vielseitige Rillenausführung nimmt axiale und radiale Lasten für flexible Einsatzmöglichkeiten auf
  • Optimiert für geringe Vibrationen und sorgt so für einen ruhigen und leisen Betrieb in Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für gleichmäßige und geräuscharme Rotation verwendet
  • Ideal für Förderanlagen, die kompakte Lager und hohe Zuverlässigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die minimalen Wartungsaufwand und eine robuste Abdichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Solid Oil
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
6100 rpm
Gewicht
0.13 kg
Gewicht
0.29 lb