Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281264
  • Hersteller:6205-2RSH/VA947
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über lebensmitteltaugliche Dichtungen und Schmierfett, die die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsvorschriften unterstützen. Das robuste Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten bei geringer Reibung und Vibration für hohe Drehzahlen auf. Das Lager ist für Zuverlässigkeit in nicht-korrosiven Umgebungen optimiert und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Seine Konstruktion unterstützt eine nachhaltige Entwicklung in Anwendungen der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung.

Funktionen
  • Lebensmitteltaugliches Schmierfett und Dichtungen gewährleisten Hygiene und minimieren Kontaminationsrisiken
  • Geringe Reibung ermöglicht hohe Drehzahlen für einen effizienten Betrieb von Anlagen
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
  • Minimale Wartungsanforderungen verringern Ausfallzeiten und Betriebskosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen für die Lebensmittelverarbeitung und Verpackungsmaschinen
  • Ideal für Anlagen zur Getränkeabfüllung und Abfülllinien
  • Kompatibel mit Maschinen in hygienischen Umgebungen und nicht korrosiven Bereichen
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.335 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.129 kg
Gewicht
0.28 lb
da_min
30.6 mm
da_max
31.5 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
D2
31.3 mm
Da_max
46.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm