Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:24002463
  • Hersteller:6205-2RSH/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt auf beiden Seiten über Berührungsdichtungen für verbesserten Schutz. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit Fett gefüllt, wodurch sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufgenommen werden können. Die Konstruktion ermöglicht geringe Reibung, hohe Drehzahlen und einen minimalen Wartungsaufwand. Das integrierte Dichtungssystem trägt zu einer verlängerten Lebensdauer bei, indem es das Schmiermittel zurückhält und das Eindringen von Verunreinigungen verhindert.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor dem Eindringen von Verunreinigungen und Feuchtigkeit
  • Fettschmierung gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und verringert den Bedarf an häufiger Wartung
  • Optimiertes Design ermöglicht zuverlässige Leistung bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 8500 U/min
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht den Ausgleich von Wärmeausdehnung während des Betriebs für eine gleichbleibende Funktion
  • Blechkäfig bietet Langlebigkeit und sorgt gleichzeitig für geringe Reibung für einen effizienten Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die in anspruchsvollen Industrieumgebungen eingesetzt werden
  • Verwendet mit Pumpen, die sowohl radiale als auch axiale Lastanforderungen erfüllen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die einen niedrigen Geräuschpegel und eine hohe Drehzahl erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.129 kg
Gewicht
0.28 lb