Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2RS2/C3GJN

  • ERIKS:23758309
  • Hersteller:6205-2RS2/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit Berührungsdichtungen auf beiden Seiten. Es besteht aus Wälzlagerstahl, der ein optimales Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Haltbarkeit bietet. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Geringe Reibung und hohe Drehzahlfähigkeit machen es für anspruchsvolle Rotationsanwendungen geeignet. Die integrierte Dichtung bietet einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen und hält gleichzeitig die Schmierung zurück.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten helfen, das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern und die Schmierung zu erhalten
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Betriebsdrehzahlen und eine effiziente Leistung
  • Einreihige Ausführung trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen
  • Blechkäfig gewährleistet Maßstabilität bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • C3-Innenspiel verringert das Risiko einer Überhitzung unter anspruchsvollen Lastbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geringen Wartungsaufwand und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Industriepumpen mit häufigen Drehrichtungswechseln
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die Staub und mäßiger Verschmutzung ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Gewicht
0.13 kg
Gewicht
0.29 lb