CHF 6.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GJN |
Dynamische Belastung | 13.5 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |