Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2Z/C4

  • ERIKS:23758289
  • Hersteller:6204-2Z/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit beidseitigen Abdeckungen für erhöhten Schutz. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und seine robuste Konstruktion gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb. Die integrierte Abdichtung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen verhindert.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern so die Lebensdauer des Lagers
  • Optimiert für geringe Reibung und ermöglicht höhere Drehzahlen in anspruchsvollen Anwendungen
  • Einreihige Ausführung nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmierfett zurück und verringert so den Wartungsaufwand im Laufe der Zeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die mäßiger Verschmutzung ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die in wechselnden Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb
Alternativen

CHF 7.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026