Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2Z/C3WTF7

  • ERIKS:13197850
  • Hersteller:6204-2Z/C3WTF7
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 20 mm und einen Außendurchmesser von 47 mm. Es ist mit einer Breite von 14 mm gefertigt und kann eine dynamische Belastung von 13,5 kN aufnehmen. Das Lager ist mit Dichtungen oder Abdeckungen zum zusätzlichen Schutz ausgestattet. Die Grenzdrehzahl beträgt 17.000 Umdrehungen pro Minute und eignet sich für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen und dem Eindringen von Schmutz
  • Eine Grenzdrehzahl von 17.000 U/min ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in Hochgeschwindigkeitssystemen
  • Dynamische Tragfähigkeit von 13,5 kN gewährleistet Langlebigkeit bei erheblicher mechanischer Belastung
  • Eine Lagerbreite von 14 mm ermöglicht eine kompakte Integration in beengte Einbauräume
  • Das Tiefnut-Design verbessert die Ausrichtung und verringert die Reibung bei Rotationsbewegungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotorbaugruppen, die mittlere axiale und radiale Belastungen erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die eine gleichbleibend hohe Lagerleistung bei hohen Geschwindigkeiten erfordern
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und -pumpen in Umgebungen mit Dauerbetrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm