Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2Z/C3WT

  • ERIKS:23758288
  • Hersteller:6204-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen versehen und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Seine Konstruktion sorgt für geringe Reibung und optimierte Leistung bei geräusch- und vibrationsarmem Betrieb. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Das Lager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und ist für hohe Drehzahlen geeignet.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign hält das Schmierfett zurück und verhindert Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer.
  • Reibungsarme Konstruktion ermöglicht höhere Drehzahlen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Vielseitige einreihige Ausführung nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten bei reduziertem Wartungsaufwand auf
  • C3-Innenspiel sorgt für einen optimierten Lauf zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen
  • Blechkäfig gewährleistet Festigkeit und Zuverlässigkeit in Dauerbetriebsumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen und minimalen Wartungsaufwand erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die unter Dauerbelastung betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und HLK-Anlagen für einen reibungslosen Lauf
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb