Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23758287
  • Hersteller:6204-2Z/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für hohe Drehzahlen und radiale Belastungen ausgelegt. Das Lager verfügt über einen Innendurchmesser von 20 mm, einen Außendurchmesser von 47 mm und eine Breite von 14 mm. Seine Tragfähigkeit von 13,5 kN gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen. Dichtungen oder Abdeckungen schützen die internen Komponenten vor Verunreinigungen.

Funktionen
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht einen effizienten Betrieb in schnell rotierenden Maschinenumgebungen
  • Dichtungen oder Schutzabdeckungen bieten einen verbesserten Schutz vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Kompakte Abmessungen ermöglichen eine einfache Integration in Anlagen mit begrenztem Einbauraum
  • Tragfähigkeit von 13,5 kN gewährleistet zuverlässige Leistung bei erheblichen Radialkräften
  • Das Tiefrillendesign sorgt für einen stabilen Betrieb und minimiert die Reibung bei Dauerbetrieb.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotorbaugruppen, die hohe Geschwindigkeit und Langlebigkeit erfordern
  • Ideal für industrielle Fördersysteme mit mittleren Lastanforderungen
  • Kompatibel mit automatisierten Anlagen, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.107 kg
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm