Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758286
  • Hersteller:6204-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion, die für geringe Reibung und hohe Laufgeschwindigkeiten optimiert ist. Die integrierten Dichtscheiben tragen dazu bei, die Schmierung zu erhalten und Verunreinigungen fernzuhalten, was die Lebensdauer erhöht. Die einreihige Ausführung nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Das 6204-2Z/C3GJN eignet sich für Anwendungen mit minimalem Wartungsaufwand und zuverlässigem Betrieb.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und schließen Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern.
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen für eine gesteigerte Betriebseffizienz
  • Einfach
  • Robuste Bauweise verringert den Wartungsaufwand und die Ausfallzeiten
  • Eignet sich für radiale und axiale Belastungen und ermöglicht vielseitige Einbaumöglichkeiten
  • C3-Lagerluft ermöglicht thermische Ausdehnung, um die Leistung unter wechselnden Bedingungen aufrechtzuerhalten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren und Pumpen im Dauerbetrieb
  • Ideal für Fördersysteme, die zuverlässige
  • wartungsarme Lagerlösungen
  • Kompatibel mit Lüfterbaugruppen in HLK- und Lüftungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb