Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2Z/C2ELHT23

  • ERIKS:13197846
  • Hersteller:6204-2Z/C2ELHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine robuste und vielseitige Konstruktion, die für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert ist. Es nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen. Integrierte Dichtscheiben auf beiden Seiten bieten einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und helfen, das Schmierfett für eine verlängerte Lebensdauer zu bewahren.

Funktionen
  • Integrierte Doppeldichtungen halten Verunreinigungen fern und bewahren das Schmierfett für eine längere Lagerlebensdauer.
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Umgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und verringert die Wärmeentwicklung während des Einsatzes.
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Montageanordnungen
  • Blechkäfig hält die Kugeln getrennt, um eine gleichmäßige Lastverteilung und reduzierte Vibrationen zu gewährleisten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die kompakte, wartungsarme Lager benötigen
  • Ideal für Förderanlagen, die mit hohen Drehzahlen und mittleren Lasten betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen, die Staub- oder Feuchtigkeitseintritt ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb