Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2RZTN9/C3VT162

  • ERIKS:23758283
  • Hersteller:6204-2RZTN9/C3VT162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen nichtmetallischen Käfig und eine integrierte berührungslose Dichtung. Es ist so ausgelegt, dass es radiale und axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen kann, und ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert. Das Lager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand und ermöglicht eine verlängerte Lebensdauer, indem es Schmierstoff zurückhält und das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Nichtmetallischer Käfig reduziert das Gewicht und minimiert das Korrosionsrisiko im Betrieb
  • Berührungslose integrierte Abdichtung hält die Schmierung aufrecht und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Ermüdungsfestigkeit und die Betriebslebensdauer
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten für vielseitige Montage in komplexen Baugruppen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen bei reduzierter Wärmeentwicklung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine hohe Drehzahl und zuverlässige Rotation erfordern
  • Ideal für Getriebe in der industriellen Automatisierung und Montageausrüstung
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die variablen Lastbedingungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Gewicht
0.103 kg
Gewicht
0.23 lb
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm