Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2RSL

  • ERIKS:23758281
  • Hersteller:6204-2RSL
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch geringe Reibung und optimierte Abdichtung für eine verlängerte Lebensdauer aus. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und unterstützt hohe Drehzahlen bei minimaler Vibration. Das Lager ist für eine einfache Montage und reduzierte Wartungsanforderungen konzipiert und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Integrierte Dichtungen halten das Schmiermittel zurück und schützen vor Verunreinigungen, was die Zuverlässigkeit erhöht.

Funktionen
  • Integrierte Dichtungen halten das Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer erhöht und Ausfallzeiten reduziert werden.
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Geschwindigkeiten und unterstützt eine effiziente Kraftübertragung bei geringerer Wärmeentwicklung
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und gewährleistet so ein vielseitiges Lastmanagement für Systeme
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit bei kontinuierlichem Industrieeinsatz und minimiert den Austausch
  • Einfache Montage und einreihige Ausführung verringern die Installationskomplexität und den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen zuverlässigen, geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit minimalen Wartungsintervallen
  • Kompatibel mit Pumpen, die sowohl radialen als auch axialen Kräften ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Getrieben, bei denen eine hohe Drehzahl erforderlich ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.31inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.28 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.102 kg
Gewicht
0.22 lb
da_min
25.6 mm
da_max
26 mm
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm
D2
40.59 mm
d2
25.46 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm