Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204 2RSJEM

  • ERIKS:12121376
  • Hersteller:6204 2RSJEM
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung, die für geringe Reibung und leisen Betrieb optimiert ist. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die robuste Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und erfordert weniger Wartung. Der Einsatz von Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung.

Funktionen
  • Blechkäfig sorgt für Stabilität und hält den Kugelabstand für einen reibungslosen Lauf aufrecht
  • Die beidseitige Abdichtung verhindert Verunreinigungen und schützt die internen Komponenten vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln.
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht thermische Ausdehnung und minimiert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Wälzlagerstahlkonstruktionen bieten hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Anwendungen
  • Optimiert für Fettschmierung, wodurch der Wartungsaufwand reduziert und die Wartungsintervalle verlängert werden
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für eine effiziente Drehbewegung verwendet
  • Ideal für Fördersysteme, die einen zuverlässigen Dauerbetrieb erfordern
  • Kompatibel mit Industriepumpen zur Unterstützung der Wellenstabilität
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.106 kg
Gewicht
0.23 lb
Alternativen

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026