Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2RSHTN9/GJN

  • ERIKS:13197843
  • Hersteller:6204-2RSHTN9/GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager der Serie 6204 ist für vielseitige industrielle und automobiltechnische Anwendungen konzipiert. Mit einem Innendurchmesser von 20 mm und einem Außendurchmesser von 47 mm trägt es Lasten bis zu 13,5 kN. Die Breite von 14 mm ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Baugruppen. Die Grenzdrehzahl beträgt 20.000 U/min und eignet sich für Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Funktionen
  • 20 mm Innendurchmesser gewährleistet passgenauen Sitz der Welle und Betriebssicherheit
  • Die Tragfähigkeit von 13,5 kN eignet sich für anspruchsvolle radiale und axiale Belastungen.
  • 47 mm Außendurchmesser ermöglicht Kompatibilität mit Standardgehäuseabmessungen
  • Begrenzte Drehzahl von 20.000 U/min ermöglicht einen effizienten Betrieb von Hochgeschwindigkeitsanlagen
  • Die Breite von 14 mm ermöglicht die Installation in platzbeschränkten mechanischen Baugruppen.
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit industriellen Elektromotoren für eine zuverlässige Rotationsleistung verwendet
  • Ideal für Kfz-Radbaugruppen, die einen zuverlässigen Lagerbetrieb erfordern
  • Kompatibel mit Förderanlagen in Fertigungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Grenzdrehzahl
20000 rpm
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm