CHF 7.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6204 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 13.5 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.28 kN |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.106 kg |
Gewicht | 0.23 lb |
da_min | 25.6 mm |
da_max | 26 mm |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |
D2 | 25.46 mm |
Da_max | 41.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |