Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2RSH/GJN

  • ERIKS:13197837
  • Hersteller:6204-2RSH/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für hohe Drehzahlen und geringe Reibung ausgelegt. Es ist so konzipiert, dass es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen kann. Das Lager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen, die den Schmierstoffrückhalt optimieren und das Eindringen von Verunreinigungen verhindern. Die robuste Konstruktion aus Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit und eine verlängerte Lebensdauer. Das Design ermöglicht eine einfache Montage und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Betrieb mit geringer Reibung ermöglicht hohe Drehzahlen ohne übermäßige Wärmeentwicklung
  • Integrierte Doppeldichtung hält das Schmierfett zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Einreihige Rillengeometrie unterstützt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
  • Blechkäfig sorgt für Stabilität und verringert das Risiko eines mechanischen Ausfalls
  • CN-Radialluft gewährleistet optimale Laufgenauigkeit und reduzierte Vibrationen unter Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei minimalem Wartungsaufwand erfordern
  • Verwendet mit Pumpen, die Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, für eine verlängerte Lagerlebensdauer
  • Kompatibel mit Getrieben, die eine robuste Unterstützung für kombinierte Lasten benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.106 kg
Gewicht
0.23 lb