CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6204 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 13.5 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.106 kg |
Gewicht | 0.23 lb |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |