Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2RSH/C3

  • ERIKS:23758277
  • Hersteller:6204-2RSH/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung und integrierte, reibungsarme Dichtungen auf beiden Seiten. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt radiale sowie axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Das robuste Lagerstahlmaterial und die optimierte Abdichtung verringern den Wartungsaufwand und verlängern die Lebensdauer. Geeignet für Anwendungen, die einen zuverlässigen Betrieb und minimale Vibrationen erfordern.

Funktionen
  • Reibungsarme Dichtungen verhindern das Austreten von Schmierstoffen und halten Verunreinigungen fern, wodurch das Wartungsintervall verlängert wird.
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und unterstützt hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Unterstützt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen und ermöglicht vielseitige Einbaupositionen
  • Einfaches, robustes Design verringert die Installationskomplexität und minimiert den Wartungsaufwand
  • Optimierte Geometrie begrenzt Vibrationen und Geräusche, was die Zuverlässigkeit der Ausrüstung und den Bedienkomfort erhöht
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für einen reibungslosen und zuverlässigen Lauf verwendet
  • Ideal für Fördersysteme, die einen Hochgeschwindigkeits- und wartungsarmen Betrieb erfordern
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die eine verlängerte Lagerlebensdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.106 kg
Gewicht
0.23 lb
Alternativen

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026