Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2RS2/C3GJN

  • ERIKS:24002451
  • Hersteller:6204-2RS2/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen für eine zuverlässige Schmierstoffhaltung und den Ausschluss von Verunreinigungen. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit einem Blechkäfig ausgestattet, der zur effizienten Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen ausgelegt ist. Mit einer kompakten Breite von 0,5512 Zoll bietet es einen niedrigen Reibungswiderstand, minimiert Vibrationen und ermöglicht hohe Drehzahlen. Das C3-Lagerspiel ermöglicht thermische Ausdehnung und macht das Lager für anspruchsvolle Betriebsbedingungen geeignet.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das Lager
  • Blechkäfig gewährleistet die Maßstabilität während des Betriebs unter wechselnden Belastungen
  • C3-Lagerluft berücksichtigt die thermische Ausdehnung, um einen reibungslosen Lauf zu gewährleisten
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb von bis zu 32.000 Umdrehungen pro Minute
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und unterstützt eine verlängerte Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Elektromotoren, die hohe Drehzahlen und geringe Geräuschentwicklung erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die unter kontinuierlicher radialer und axialer Belastung betrieben werden
  • Kompatibel mit Industriepumpen, bei denen eine zuverlässige Abdichtung entscheidend ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Gewicht
0.106 kg
Gewicht
0.23 lb