CHF 11.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | LHT23 |
Dynamische Belastung | 9.95 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
Gewicht | 0.064 kg |
B | 12 mm |
D | 40 mm |
d | 17 mm |