Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6203-2Z/GJN

  • ERIKS:13197801
  • Hersteller:6203-2Z/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen zum Schutz. Es ist für geringe Geräuschentwicklung, niedrige Reibung und hohe Drehzahlen optimiert. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und besteht aus robustem Wälzlagerstahl. Es ist für eine einfache Montage und einen reduzierten Wartungsaufwand in industriellen Anwendungen ausgelegt.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern so die Lebensdauer der Lager
  • Optimierte Geometrie reduziert die Reibung und ermöglicht einen effizienten Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten und erhöht so die Anwendungsvielfalt
  • Fettschmierung verringert den Bedarf an häufigen Wartungsintervallen
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Präzisionsmaschinen, die eine Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Elektromotoren für industrielle Antriebseinheiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.0657 kg
Gewicht
0.14 lb