Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6203-2Z/C4

  • ERIKS:24002442
  • Hersteller:6203-2Z/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen ausgestattet, um das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen auszuschließen. Die robuste Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten. Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und reduzierte Vibrationen. Das C4-Innenspiel verbessert die Leistung unter bestimmten Betriebsbedingungen. Die integrierte Abdichtung minimiert den Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten gewährleisten den Verbleib des Schmierstoffs und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Geringe Reibung optimiert die Leistung bei Hochgeschwindigkeits-Rotationsanwendungen und verringert den Verschleiß
  • C4-Innenspiel sorgt für thermische Stabilität in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und fördert eine verlängerte Betriebsdauer
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Kräfte
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Geschwindigkeit und geringe Geräuschentwicklung erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die unter variablen Last- und Temperaturbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Lüftern und Pumpen, die zuverlässige Leistung erfordern
  • wartungsarme Lager
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.0657 kg
Gewicht
0.14 lb
Alternativen

CHF 6.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026