Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6203-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23758256
  • Hersteller:6203-2Z/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Abdeckungen für verbesserten Schutz. Es ist für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ausgelegt und nimmt radiale sowie axiale Lasten in beide Richtungen auf. Der robuste Käfig aus Stahlblech und die Lagerstahlkonstruktion gewährleisten eine zuverlässige, langfristige Leistung. Das mit Fett vorbefüllte Lager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand und ist somit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern die Wartungsintervalle
  • Optimiert für geringe Reibung, wodurch hohe Drehzahlen und Energieeffizienz gewährleistet werden
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und verbessert so die Lastaufnahme
  • Blechgehäuse bietet strukturelle Stabilität für anspruchsvolle Umgebungen
  • Vorgefüllte Fettschmierung minimiert Ausfallzeiten und Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in automatisierten Industrieanlagen
  • Ideal für Förderrollen in Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit HLK-Ventilatoren und Gebläsen für einen zuverlässigen Betrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.0657 kg
Gewicht
0.14 lb
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm