Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6203-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758255
  • Hersteller:6203-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild für eine zuverlässige Abdichtung ausgestattet. Es ist für geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsbetrieb ausgelegt und nimmt radiale sowie axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und einen reduzierten Wartungsaufwand für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Das Doppelschild-Design hält das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen für eine längere Lebensdauer.
  • Geringe Reibung ermöglicht hohe Drehzahlen und reduziert Betriebsunterbrechungen
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und verbessert so die Vielseitigkeit der Lastaufnahme
  • Präzisions-Wälzlagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand für den Dauerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Geschwindigkeit und leisen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die in staubigen oder kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die verlängerte Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm