Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6203-2Z

  • ERIKS:23758252
  • Hersteller:6203-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für den Hochgeschwindigkeits- und reibungsarmen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und bietet dadurch Vielseitigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen. Die abgeschirmte Ausführung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen zu verhindern, was zu einer verlängerten Lebensdauer beiträgt. Die robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und zuverlässige Leistung bei minimalem Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Kugellager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitigen Einsatz
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung zur Unterstützung hoher Drehzahlen
  • Blechkäfig und Wälzlagerstahl gewährleisten hohe Festigkeit und Langlebigkeit
  • Einfaches, robustes Design ermöglicht eine einfache Montage und verringert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine Hochgeschwindigkeits- und reibungsarme Rotation erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren, bei denen eine zuverlässige Lagerleistung unerlässlich ist
  • Kompatibel mit Pumpen, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.2 kN
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.0657 kg
Gewicht
0.14 lb
da_min
21.2 mm
da_max
24.4 mm
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm
d1
24.5 mm
D2
34.98 mm
Da_max
35.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 6.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026