CHF 10.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6203 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 9.95 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Referenzdrehzahl | 38000 rpm |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
Gewicht | 0.0638 kg |
Gewicht | 0.14 lb |