Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6203-2RSL/LHT23

  • ERIKS:13197786
  • Hersteller:6203-2RSL/LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Informationen basieren auf generativer KI und sollten für kritische MRO-Entscheidungen unabhängig überprüft werden. Im bereitgestellten Text sind keine technischen oder produktspezifischen Daten enthalten. Es wird empfohlen, alle Angaben vor der Verwendung zu überprüfen. Der Inhalt enthält keine Spezifikationen oder Anwendungshinweise.

Funktionen
  • Bereitgestellte Informationen werden von KI generiert, um erste Anfragen zu unterstützen
  • Nutzer erhalten Inhalte, die für eine weitere unabhängige Überprüfung konzipiert sind
  • Das Fehlen technischer Details fördert die direkte Rücksprache mit dem Lieferanten oder Hersteller
  • Keine spezifischen Werte angegeben
  • Keine spezifischen Werte angegeben
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei der Vorabrecherche zur Auswahl von MRO-Produkten
  • Ideal zur Bewertung des Bedarfs an zusätzlicher technischer Beratung
  • Kompatibel mit Arbeitsabläufen, die eine Überprüfung von KI-generierten Inhalten erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm