Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6203-2RSL/C3GJN

  • ERIKS:13197783
  • Hersteller:6203-2RSL/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Produkt ist mit SKF verbunden, einem weltweit anerkannten Hersteller in den Bereichen Antriebstechnik und Ingenieurwesen. SKF wurde 1907 gegründet und ist in etwa 130 Ländern mit einem umfangreichen Vertriebsnetz tätig. Ihre Komponenten sind integraler Bestandteil zahlreicher industrieller und gesellschaftlicher Anwendungen. Das Unternehmen engagiert sich in Forschung, Technologieentwicklung und Nachhaltigkeitsinitiativen.

Funktionen
  • Globales Vertriebsnetz gewährleistet zuverlässige Verfügbarkeit für industrielle Beschaffungsanforderungen
  • Die nachgewiesene Erfolgsbilanz seit 1907 bietet Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Leistung der Produkte
  • Präsenz in über 130 Ländern unterstützt vielfältige betriebliche und logistische Anforderungen
  • Integration in verschiedenen Sektoren ermöglicht die Kompatibilität mit mehreren industriellen Systemen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die zuverlässige Bewegungslösungen erfordern
  • Ideal für Produktionsstätten, die nach etablierten Komponentenlieferanten suchen
  • Kompatibel mit Automatisierungssystemen in großtechnischen Produktionsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm