Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6203-2RSL

  • ERIKS:23758249
  • Hersteller:6203-2RSL
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein abgedichtetes einreihiges Design, das für geringe Reibung und Geräuschentwicklung optimiert ist. Die integrierten, reibungsarmen Dichtungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern Verunreinigungen, wodurch hohe Drehzahlen unterstützt werden. Die robuste Konstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, während der Wälzlagerstahl für Langlebigkeit sorgt. Für eine einfache Montage und minimalen Wartungsaufwand konzipiert, eignet sich diese Einheit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Integrierte reibungsarme Dichtungen halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Vielseitige einreihige Ausführung unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen
  • Die Hochgeschwindigkeitsfähigkeit bis zu 38.000 U/min erhöht die betriebliche Flexibilität für dynamische Anwendungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht Festigkeit und Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das reibungsarme Design minimiert Energieverluste und senkt die Betriebstemperatur für mehr Effizienz.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und hochdrehzahligen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen
  • wartungsfreier Betrieb
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die in Umgebungen mit Staub oder Verunreinigungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.04inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.2 kN
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.0651 kg
Gewicht
0.14 lb
da_min
21.2 mm
da_max
22 mm
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm
D2
34.98 mm
d2
21.75 mm
Da_max
35.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 7.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026