Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6203-2RSH/W64

  • ERIKS:13197779
  • Hersteller:6203-2RSH/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion, die für geringe Reibung und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert ist. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und gewährleistet so eine vielseitige Leistung. Das Lager ist wartungsarm und aus Wälzlagerstahl für erhöhte Haltbarkeit gefertigt. Die beidseitige Abdichtung mit Kontaktabdichtungen schützt vor dem Eindringen von Verunreinigungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Solid Oil Schmierung verringert den Nachschmierbedarf und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Festigkeit und Stabilität unter verschiedenen Lastbedingungen
  • Wälzlagerstahl bietet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit im Dauerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die unter wechselnden radialen und axialen Belastungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in industriellen Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Solid Oil
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Grenzdrehzahl
8400 rpm
Gewicht
0.0651 kg
Gewicht
0.14 lb
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm