Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6203-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281262
  • Hersteller:6203-2RSH/VA947
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Kontaktabdichtungen und lebensmitteltauglichem Schmierfett ausgestattet. Es wurde für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt, entspricht den Lebensmittelsicherheitsvorschriften und ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt. Das Lager arbeitet mit geringer Reibung, unterstützt hohe Drehzahlen und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist für nicht-korrosive Umgebungen optimiert.

Funktionen
  • Dichtungen und Schmierfette in Lebensmittelqualität gewährleisten die Einhaltung der Lebensmittelsicherheitsanforderungen
  • Robuste Wälzlagerstahlkonstruktion sorgt für Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Optimiertes reibungsarmes Design ermöglicht hohe Drehzahlen bei minimaler Geräusch- und Vibrationsentwicklung
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Einfaches und vielseitiges Design reduziert den Wartungsaufwand und unterstützt die Betriebseffizienz
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Lebensmittel- und Getränkeausrüstung in nicht korrosiven Umgebungen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die hohe Geschwindigkeit erfordern
  • geräuscharmer Betrieb
  • Kompatibel mit Maschinen in Verpackungslinien und Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.2 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.0668 kg
Gewicht
0.15 lb
da_min
21.2 mm
da_max
22 mm
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm
D2
34.98 mm
d2
21.75 mm
Da_max
35.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm