Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6203-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:23758247
  • Hersteller:6203-2RSH/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig abgedichtet und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und verfügt über einen robusten Blechkäfig sowie eine integrierte Abdichtung für eine verlängerte Lebensdauer. Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verringert den Wartungsaufwand. Das Lager ist einfach zu montieren und für vielseitige industrielle Anwendungen ausgelegt.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und blockiert Verunreinigungen, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und minimiert den Energieverlust
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität für anspruchsvolle Betriebsbedingungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und verringert so den Bedarf an separaten Lagerarten
  • Vorgeschmiert mit Fett, wodurch der Wartungsaufwand für Bediener reduziert wird
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen und einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die in staubigen oder kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit automobilen Nebenaggregaten, die kompakte abgedichtete Lager erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.0651 kg
Gewicht
0.14 lb